Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

MINI klepuitzetter, type DW met trektouw

Klepuitzetter met opening omlaag MINI type DW
KLEPHOUDER-MINI-TYP-DW14

Art.-nr. 0683400243

EAN 4056807171708

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
MINI klepuitzetter, type DW met trektouw

Art.-nr. 0683400243
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
Geschikt voor klepgewichten van 1,4-15,5 kg en klephoogten van 200-480 mm
  • Gedempte opening en sluiting

  • Instelbare openingshoek en remkracht

  • Eenvoudig horizontaal of verticaal te installeren

  • Kan worden gebruikt voor kleine kastdieptes van 110 mm
Toepassingsgebied

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Hefmechanisme

140 N

Materiaal

Kunststof/metaal

Opmerking over de planning
Horizontale toepassing met verborgen scharnier
Referentietabel voor het aantal benodigde klephouders
Type DW 4
1 x
Type DW 4
2 x
Type DW 6
1 x
Type DW 6
2 x
Type DW 10
1 x
Type DW 10
2 x
Type DW 14
1 x
Type DW 14
2 x
Type DW 16
1 x
Type DW 16
2 x
Type DW 20
1 x
Type DW 20
2 x
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Klephoogte Klepgewicht in kg Klepgewicht in kg Klepgewicht in kg Klepgewicht in kg Klepgewicht in kg Klepgewicht in kg
200 - 230 2 - 2,8 - 3,5 - 4,8 - 4,3 - 5,8 - 4,9 - 6,9 - 5,9 - 7,8 - 7,6 - 10,0 -
230-270 2 - 2,4 3 - 3,6 3,2 - 4,0 6,8 - 8,5 3,7 - 5,6 6,8 - 9,2 4,4 - 6,2 - 6,0 - 7,6 - 7,0 - 9,0 -
270 - 330 1,7 - 2,1 3,2 -3,8 3,1 - 3,9 5,4 - 7,4 3,8 - 5,0 7,4 - 9,0 4,0 - 5,2 8,6 - 11 4,7 - 7,3 10,6 - 12,6 5,6 - 7,6 -
330 - 380 - - 2,6 - 3,6 5,0 - 7,2 3,3 - 4,9 7,2 - 8,8 3,7 - 5,1 8 - 11,2 4,4 - 5,5 9,6 - 12,4 5,4 - 6,7 12,8 - 14,0
380 - 430 - - 2,8 - 3,7 4,5 - 7,0 2,9 - 3,9 6,1 - 8,7 3,3 - 4,5 7,5 - 11 3,9 - 5,2 8,4 - 12,2 4,9 - 6,1 12 - 14,5
430 - 460 - - 2,2 - 3,0 4,3 - 6,3 2,9 - 3,7 5,9 - 8,3 3,3 - 4,5 7,5 - 10,5 3,7 - 4,9 8,5 - 11,0 4,9 - 5,7 10,5 - 12,5
460 - 480 - - 2,8 -3,0 4,1 - 6,1 2,9 - 3,7 5,5 - 7,5 3,4 - 4,1 7,0 - 9,5 3,7 - 4,5 8,5 - 10,0 4,7 - 5,5 11,0 - 12,0
Verticale toepassing met klepscharnier
Referentietabel voor het aantal benodigde klephouders
Type DW 4
1 x
Type DW 4
2 x
Type DW 6
1 x
Type DW 6
2 x
Type DW 10
1 x
Type DW 10
2 x
Type DW 14
1 x
Type DW 14
2 x
Type DW 16
1 x
Type DW 16
2 x
Type DW 20
1 x
Type DW 20
2 x
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Klephoogte Klepgewicht in kg Klepgewicht in kg Klepgewicht in kg Klepgewicht in kg Klepgewicht in kg Klepgewicht in kg
200 - 230 2,5 - 2,9 - 4,1 - 5,9 - 5,3 - 7,3 - 8,0 - 11,0 - - - - -
230-270 2,2 - 2,5 4,1 - 4,8 3,3 - 4,8 6,8 - 9,6 4,2 - 6,0 9,6 - 12,8 6,6 - 8,6 - - - - -
270 - 330 1,9 - 2,3 3,4 - 4,3 3,2 - 4,5 6,3 - 8,1 3,8 - 5,1 7,9 - 11,1 5,7 - 7,3 11,3 - 14,5 6,1 - 8 12,9 - 15,5 - -
330 - 380 - - 2,6 - 3,4 5 - 6,5 3,3 - 4,5 7,3 - 8,5 4,9 - 6,3 9,7 - 11,7 5,3 - 6,5 10,7 - 12,9 6,7 - 7,3 13,3 - 14,9
380 - 430 - - 2,5 - 3,4 5 - 6,2 3,2 - 4,2 6,2 - 8,2 4,4 - 5,4 8,6 - 10,6 4,8 - 5,6 9,8 - 11,4 5,9 - 6,6 11,8 - 13,0
430 - 460 - - 2,3 - 3,0 4,6 - 6,2 3 - 3,8 6,2 - 7,8 4,0 -5,2 7,8 - 10,2 4,6 - 5,4 9,0 - 10,4 5,6 - 6,0 11,4 - 12,2
460 - 480 - - 2,3 - 3,0 4,6 - 6,0 2,8 - 3,8 5,6 - 7,8 3,8 - 5,0 7,6 - 10,0 4,5 - 5,4 8,8 - 10,4 5,4 - 6,0 10,8 - 11,6
Verticale toepassing met verborgen scharnier
Referentietabel voor het aantal benodigde klephouders
Type DW 4
1 x
Type DW 4
2 x
Type DW 6
1 x
Type DW 6
2 x
Type DW 10
1 x
Type DW 10
2 x
Type DW 14
1 x
Type DW 14
2 x
Type DW 16
1 x
Type DW 16
2 x
Type DW 20
1 x
Type DW 20
2 x
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Klephoogte Klepgewicht in kg Klepgewicht in kg Klepgewicht in kg Klepgewicht in kg Klepgewicht in kg Klepgewicht in kg
200 - 230 2,6 -3,1 - 4,4 - 5,5 - 6,3 - 8,5 - 7,5 - 9,3 - - - - -
230-270 2,1 -2,5 4,1 - 4,8 3,4 -4,5 6,8 - 9,2 4,5 - 5,6 9,2 - 12,0 6,8 - 8,6 - - - - -
270 - 330 2,0 - 2,3 3,5 - 4,5 3,0 - 4,9 6,1 - 7,7 3,7 - 5,1 7,7 - 10,1 5,4 - 7,1 10,5 - 13,7 6,1 - 7,3 12,1 - 14,5 - -
330 - 380 - - 2,5 - 3,6 5,1 - 6,9 3,2 - 4,3 6,6 - 9,3 4,6 - 6,1 9,1 - 11,3 4,9 - 6,4 10,5 - 12,9 6,3 - 7,3 12,5 - 14,5
380 - 430 - - 2,3 - 3,2 4,4 - 6,6 3,0 - 4,0 6,6 - 8,2 4,4 - 5,4 8,4 - 10,2 4,6 - 5,6 9,4 - 11,4 5,5 - 6,4 11,0 - 13,0
430 - 460 - - 2,3 - 3,0 4,2 - 6,2 2,8 - 3,6 5,4 - 7,6 4,2 -5,2 7,4 -9,4 4,4 - 5,4 8,4 - 10,6 5,2 - 6,0 10,6 - 12,2
460 - 480 - - 2,3 - 3,0 4,6 - 6,2 2,8 - 3,6 5,4 - 7,6 4,0 - 5,2 7,2 -9,4 4,4 - 5,4 8,4 - 10,6 5,2 - 6,0 10,4 - 11,6
Horizontale toepassing met klepscharnier
Referentietabel voor het aantal benodigde klephouders
Type DW 4
1 x
Type DW 4
2 x
Type DW 6
1 x
Type DW 6
2 x
Type DW 10
1 x
Type DW 10
2 x
Type DW 14
1 x
Type DW 14
2 x
Type DW 16
1 x
Type DW 16
2 x
Type DW 20
1 x
Type DW 20
2 x
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Art. nr.
Klephoogte Klepgewicht in kg Klepgewicht in kg Klepgewicht in kg Klepgewicht in kg Klepgewicht in kg Klepgewicht in kg
200 - 230 2,4 - 2,8 - 4,0 - 4,8 - 4,2 - 6,2 - 4,8 - 6,8 - 5,8 - 8,0 - 7,2 - 10,4 -
230-270 2,0 - 2,3 3,2 - 4,4 3,0 - 4,4 6,0 - 8,4 3,6 - 5,2 6,8 - 9,6 4,4 - 6,0 - 5,2 - 7,0 - 6,8 - 8,6 -
270 - 330 1,4 - 2,0 2,9 - 3,8 2,9 - 3,8 5,6 - 7,8 3,0 - 4,6 6,4 - 8,8 3,6 - 5,2 4,0 - 10,2 4,6 - 6,0 8,6 - 11,8 6,4 - 7,8 -
330 - 380 - - 2,7 - 3,7 5,0 - 7,0 3,2 - 4,3 6,5 - 8,5 3,7 - 4,9 6,9 - 10,1 4,3 - 5,7 8,7 - 11,1 5,5 - 7,1 11,9 - 13,5
380 - 430 - - 2,7 - 3,6 4,5 - 6,1 3,1 - 3,9 5,9 - 8,3 3,7 - 4,5 6,9 - 8,0 4,5 - 6,1 8,5 10,1 5,4 - 6,9 10,9 - 12,5
430 - 460 - - 2,7 - 3,1 4,3 - 6,1 2,7 - 3,9 5,7 - 7,7 3,7 - 4,7 7,1 - 9,5 4,1 - 4,9 8,3 - 9,5 5,3 - 5,7 10,1 - 11,5
460 - 480 - - 2,5 - 2,9 4,1 - 5,7 2,8 - 3,8 5,3 - 7,7 3,6 - 4,4 6,8 - 8,9 3,8 - 4,8 7,2 - 9,6 5,4 - 5,6 9,8 - 11,4
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afdekkap voor klepuitzetter, MINI type DW

TB-AFDEKKAP-KLPHDR-MINI-TYP-DW-WIT

Blijft zitten na eenvoudig opklemmen
x 1 st
Afdekkap voor klepuitzetter, MINI type DW

TB-AFDEKKAP-KLPHDR-MINI-TYP-DW-ZWART

Blijft zitten na eenvoudig opklemmen
x 1 st
Afdekkap voor klepuitzetter, MINI type DW

TB-AFDEKKAP-KLPHDR-MINI-TYP-DW-BRUIN

Blijft zitten na eenvoudig opklemmen
x 1 st
Afdekkap voor klepuitzetter, MINI type DW

TB-AFDEKKAP-KLPHDR-MINI-TYP-DW-GRIJS

Blijft zitten na eenvoudig opklemmen
x 1 st
Afdekkap voor klepuitzetter, MINI type DW

TB-AFDEKKAP-KLPHDR-MINI-TYP-DW-ZILV-MAT

Blijft zitten na eenvoudig opklemmen
x 1 st
Verborgen scharnier TIOMOS 110

SCHARNIER-TS-CLICKON-110-H-BB-K00

Naadloze aansluitingen op deuren tot 24 mm dik
x 50 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Designer meubelgreep mini

GRP-ZD-ALU/FINISH-32MM