Klemringschroefverbinding
Krimpverbinding
KLERGVERB-MS-DN25-G11/4INX28
Art.-nr. 0886000483
EAN 4052712417382
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Messing, geschikt voor drinkwater |
Aansluitingsschroefdraad | BUD G 11/4 inch |
Diameter klemring | 28 mm |
Nominale breedte DN | DN 25 |
Sleutelwijdte (SW) | 46 mm |
Sleutelwijdte 2 | 39 mm |
Lengte (L) | 49 mm |
Min. draagvlak afdichting | 3,5 mm |
