Klemring, type 1 Bollend (naar buiten gekromd)
Kruisvormige borgring
ASBORGRING-A3A-RD-D2,5MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snel en eenvoudig handmatig te monteren
- Elegante afwerking
Datasheets(X)
Voor het vastzetten/bevestigen van verschillende soorten assen en tapeinden
![]() | |
Min./max. boorgatdiameter | 2,50-2,50 mm |
Geschikt voor schroef | Diameter 2,5 mm |
Diameter (A) | 9.50 mm |
Hoogte (B) | 1.30 mm |
Materiaaldikte | 0.30 mm |
Materiaal | CK 67 |
Oppervlakte | Verzinkt transparant |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | Universal |