Klemring
Klemring
KLEMRING-V.VOLDRAADBOUT-(MZN)-M10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Materiaal: Staal mechanisch verzinkt
Onverliesbare schroefborging in combinatie met een voldraadschroef
- Minimale machinale bewerking vereist, geen speciaal gereedschap nodig
- Door de geringe materiaaldikte van de klemring kan hij ook bij veel constructies naderhand worden gemonteerd zonder veranderingen in de constructie aan te hoeven brengen
De gekartelde zijde van de ring moet naar de schroefdraad van de moer wijzen. Klemringen mogen na het verwijderen van de schroef niet opnieuw worden gebruikt.
De gebruiker moet alle specificaties op hun geschiktheid voor zijn toepassing controleren.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Algemene machinebouw
Speelgoed
Motorvoertuigen
Trolleys
Elektrische apparatuur
Montage:
- 1. Maak het boorgat (boorgatdiameter = nominale diameter van ring + max. 1 mm) of het sleufgat
- 2. Druk de schroef door het boorgat
- 3. Schuif de klemring over de schroefdraad
Geschikt voor draad | M10 |
Nominale diameter (d1) | 10 mm |
Buitendiameter (d2) | 20 mm |
Dikte (h1) | 2,4 mm |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Mechanisch verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Toepassingsgebied | Conformiteit aan machinerichtlijn |
Losscheurkracht | 668 N |
Montagekracht | 156 N |