Klemring
Spouwanker, klemring
KLEMRING-ZACHT-KS-D4XD80-34102
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Kunststof |
Clips voor spouwanker | Ø 3,6 – 4,5 mm |
Schijfdiameter | 80 mm |
Diameter | 4 mm |
Kleur | Zwart |
Type | zacht |