Klemring
Spouwanker, klemring
KLEMRING-HARD-KS-D3XD60-34105
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Kunststof |
Clips voor spouwanker | Ø 3,0 – 4,0 mm |
Schijfdiameter | 60 mm |
Diameter | 3 mm |
Kleur | Zwart |
Type | hard |