Klem, metrisch
Klem, metrisch
ELMO-KLEMBEUGEL-H-FORM-40MM


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Slobgat voor laterale uitlijning tijdens het bevestigen met spaanplaatschroeven of slagpluggen
- Centermarkering voor exacte uitlijning van de klemmen
- EN16-EN40: Voor plaatsing in profielrails met 11 mm sleufbreedte
- Speciale zijversterking voor hogere breukvastheid
- Made in Germany
- EN16–EN40
Voor slagplug ∅ 5 mm, kan op M6 tapeinden worden geschroefd (bijv. steunclip SCZ)
- EN50-EN63
Voor slagplug ∅ 6 mm
ETA-18/0957 in combinatie met ETA-12/0452
Datasheets(X)
Voor opbouwmontage van starre kunststof buizen W-IS-EL-F, WPKu-EM-F en WPKu-EM-F-H0
Nominale grootte | 40 |
Met koppelmechanisme (verticaal) | Ja |
Slobgat lengte | 12 mm |
Slobgat breedte | 4,4 cm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 80 °C |
Kleur | LichtGrijs, vergelijkbaar met RAL 7035 |
Materiaal | PP - polypropyleen |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!