Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Klem, metrisch

ELMO-KLEMBEUGEL-H-FORM-20MM

Art.-nr. 0971555020

EAN 4038898374855

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Klem, metrisch

Art.-nr. 0971555020

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

75° Easy-Entry invoer voor eenvoudige montage
  • Slobgat voor laterale uitlijning tijdens de montage met spaanplaatschroeven of slagpluggen.

  • Speciale zijversterking voor hogere breukvastheid.

  • Centermarkering voor exacte uitlijning van de klemmen.

  • EN16-EN40: Met vergrendelingsmechanisme.

  • EN16-EN40: Voor plaatsing in profielrails met 11 mm sleufbreedte.

  • Made in Germany.
Opmerking
  • EN16-EN40 voor slagpluggen diam. 5 mm, kan op tapeinden met schroefdraad M6 worden geschroefd (bijv. SCZ balkklemmen).

  • EN50-EN63 voor slagpluggen diam. 6 mm.

ETA-18/0957 in combinatie met ETA-12/0452

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor opbouwmontage van starre kunststof buizen W-IS-EL-F, WPKu-EM-F en WPKu-EM-F-H0

Nominale grootte

20

Met koppelmechanisme (verticaal)

Ja

Slobgat lengte

12 mm

Slobgat breedte

4,4 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

Kleur

LichtGrijs, vergelijkbaar met RAL 7035

Materiaal

PP - polypropyleen

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele boor MFD-S cilindrische schacht

BOOR-UNI-MFDS-CIL-D5-L85-WL39MM

De universele boor type MFD-S met cilindrische schacht is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
Universele boor MFD-S cilindrische schacht

BOOR-UNI-MFDS-CIL-D6-L200-WL135MM

De universele boor type MFD-S met cilindrische schacht is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 2 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boorgatmarkering voor markeren op moeilijk bereikbare plaatsen

INKMRK-PERMANENT-BLCK-DRILLHOLE

Water- en schuurbestendig
x 5 st
Markerset voor diepe gaten met magnetische holster 9-delig

MARKEERSET-DIEPE GATEN-MAGNETISCH 9DLG

Magnetische sluiting: stevige bevestiging van de marker voor diepe gaten in de holster om binnendringen van vuil en vocht te voorkomen
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie