Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kleine smeerolievernevelaar Voor persluchtgereedschap

Kleine smeerolievernevelaar
MINI OLIE-NEVELAAR 1/4 AANSL.

Art.-nr. 0699070314
EAN 4011231611626

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor directe aansluiting op niet-stationaire apparaten met een optimale dosering.
  • Bedrijfsdruk circa 6 bar

  • Bedrijfstemperatuur van +5°C tot +50°C

  • Elke stromingsrichting kan worden geselecteerd
Opmerking

Plaats verticaal (er kan olie naar buiten lekken indien op zijkant geplaatst). Alleen geschikt voor slagwerkritmes zoals perslucht slagschroevendraaiers.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Bedrijfsdruk

6 bar

Persluchtaansluiting

G 1/4 inch BID

Productgewicht (per stuk)

78 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie