Mini-fiberschuurschijf kleine schuurmiddelen
Quick change fiberschijf zirkonium
FIBERSCHIJF-MINI-ZK-K120-D75MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Robuust polyesterweefsel
Hoge scheurbestendigheid
Speciale productiemethode: Met behulp van warmte en druk een extra laag speciaal vlies aangebracht (gelamineerd) op de achterzijde van de schijven
- Extra sterkte en stabiliteit van de schijven
- Langere levensduur en verbeterde schuurprestaties dan met de standaard mini-vezelschijven op de markt
Voor gebruik op pneumatische stiftslijpers (omlaag gehoekt), flexibele assen.
Schijven ∅ van 75 mm kunnen tevens worden gebruikt op 115 mm pneumatische of elektrische haakse slijpers in combinatie met een M14-houder.
Datasheets(X)
Bewerken van lasnaden, vlakschuren, verwijderen van lakken en verf, slijpen van gereedschappen, prepareren en gladmaken, ontbramen, randbewerking en afwerking, roest verwijderen, met name op moeilijk bereikbare plaatsen.
Te bewerken materialen:
Speciaal voor roestvast staal, chroom en nikkellegeringen. Gelegeerd en ongelegeerd staal, constructiestaal, gereedschapsstaal, non-ferrometaal, gegoten metaal, harde kunststoffen en hout.
Diameter (Ø) | 75 mm |
Uitvoering | Compatibel met 3M Roloc-systeem |
Korrel | 120 |
Type schuurkorrel | Zirkoonkorund |
Maximaal toerental | 20000 t/min |
Aanbevolen toerental | 12000 t/min |
Te bewerken materiaal | RVS |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!