Kleine drukstukset 2-dlg voor mechadraulische spindel
Drukstukset voor mechadraulische spindel 2-dlg
DRUKSTUKSET-MECHAUDR-SPINDEL-20-24MM
Art.-nr. 1952003984
EAN 4099618055058
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- In combinatie met mechadraulic spindle art.nr.1952004070, maakt het mogelijk vastgelopen aandrijfassen met kleine opnameschacht voorzichtig naar buiten te duwen
- Ideaal als uitbreiding van de mechadraulische spindel om meer werkruimte te krijgen
Leveringsomvang:
- 1x elk, drukstuk ∅ 20 en 24 mm (lengte 68 mm/werklengte 44 mm)
Datasheets(X)
EVAG, bijv. VW Audi 4-link staal-aluminium as, Golf 5 en Golf 6 etc. wielnaven met kleine spiebaan binnenprofiel van 21 mm
Aantal stuks in assortiment of set (10) | 2 st |
Materiaal (30) | Gereedschapsstaal, gehard |
Productgewicht (per stuk) (40) | 600,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!