Kledinghaak KH-ZD 6
CLTHHOK-(KH-ZD-6)-CHR-MATT
Art.-nr. 0683507558
EAN 4065746009980
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor montage op een achterwand met onzichtbare montage vanaf de achterzijde met M4-schroeven
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Verchroomd |
Glansniveau | Mat |
Lengte | 56 mm |
Breedte | 25 mm |
Hoogte | 56 mm |
Diepte | 30 mm |
Gatafstand | 10 mm |