Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kl. schuurmidd., compacte mini-vliesschuurschijf

SCH.SCHIJF-NYLONVLI-COMPA-ZEERFIJN-D50MM

Art.-nr. 0673215040

EAN 4038898405702

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kl. schuurmidd., compacte mini-vliesschuurschijf

Art.-nr. 0673215040

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Siliciumcarbide vliesschuurschijven op roloc snelwisselsysteem voor het bewerken op staal, roestvast staal, non-ferro metalen, hout en kunststof

Schuurkorrel: Siliciumcarbide



Zeer lange standtijd in vergelijking met conventionele vliesschijven.


Bespaart geld



Open, flexibele en buigzame vliesstructuur


Voorkomt vlekken, gemakkelijk en veilig te hanteren, loopt minder snel vol en geeft een gelijkmatige afwerking



Vrij van corrosieve materialen


Geen vervuiling van het materiaaloppervlak



Flexibel in gebruik: Schijf met een Ø van 75 mm kan tevens worden gebruikt met een kleinere houder voor 50 mm-schijven


75 mm-schijf kan zowel verticaal als horizontaal worden gebruikt



Voor gebruik op pneumatische stiftslijpers (haaks) en flexibele assen.



Schijven met een Ø van 76 mm kunnen tevens worden gebruikt op 115 mm pneumatische of elektrische haakse slijpers in combinatie met een M14 houder.

Opmerking

Verlaag de contactdruk!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor fijnslijpen en licht afbramen van gevormde en precisieonderdelen, het afronden van randen, het maken van decoratieve oppervlakken, het prepareren van oppervlakken voor polijsten, reinigen en lichter maken van bijv. geoxideerde messing onderdelen, het reinigen van composieten en het verwijderen van epoxyharsen.



Te bewerken materialen:


Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Met name geschikt voor roestvast staal, staal, non-ferrometalen, hout en kunststof.

Diameter (Ø)

50 mm

Kleur

Grijs

Uitvoering

Compatibel met 3M Roloc-systeem

Korrel

400 - 600

Maximaal toerental

22000 t/min

Aanbevolen toerental

2500 t/min

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houder voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-50MM-6MM

x 1 st
Houder voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-76MM-6MM

x 1 st
Houder voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-76MM-M14

x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie