Kitspuit Airquick
Persluchtkitpistool, Airquick
PERSLUCHTKITPISTOOL-AIRQUICK-310ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zuigerstangontwerp
- Ergonomisch gevormde greep
- Materiaal wordt snel uitgedrukt
- Fijnafstelling van debiet dankzij drukregelaar op de greep
- Met gebruik van bijgeleverde worstzuiger ook geschikt voor worsten van 400 ml.
Het gemiddelde verbruik voor persluchtkitpistolen is circa 7,2 liter/minuut. Let op: De maximale werkdruk voor het opbrengen van kitten is 6 bar.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Geschikt voor | 310 ml cartridge |
Lengte | 470 mm |
Aansluitingsschroefdraad | 1/4 inch |
Machinegewicht | 1700 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!