Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kitpistool tot 300 ml 14:1

Handpistool voor kitworsten 14:1
HANDKITPISTOOL-WORST-14:1-(BIS-600ML)

Art.-nr. 0891400610
EAN 4052703965571

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kitpistool tot 300 ml 14:1

Art.-nr. 0891400610
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
Robuust kitpistool voor worsten, kan worden geconverteerd voor kokers van verschillende afmetingen en diktes
  • Transmissieverhouding 14:1

  • Directe krachtoverbrenging op de duwstang is mogelijk

  • Gemakkelijk te reinigen

  • Ook toepasbaar met kokers van 290 tot 310 ml door eenvoudigweg de blauwe zuiger los te schroeven.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

Voor 600 ml zakken

Geschikt voor

300/600 ml - zak

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zuiger voor worsten

HULPSTUK TBV PRESSFIX HANDKITSPUIT

Voor opbrengen van lijm en afdichtmiddelen als worsten.