Frans kastscharnier RVS
Frans kastscharnier RVS
KISTBA-FRANS-A2-80X40X2,0MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | RVS A2 |
Lengte (A) | 80 mm |
Breedte (B) | 40 mm |
Materiaaldikte (M) | 2 mm |
Oppervlakte | Blank |
Aantal boorgaten | 6 st |