Kistgreep, type D
KISTGREEP-HAND-ST-(ZN)-200X20MM
Art.-nr. 0688401948
EAN 4048539632541
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideaal voor gebruik op houten oppervlakken
Voor bevestiging op houten oppervlakken kunnen bijvoorbeeld ASSY schroeven met verzonken kop met een diameter van 4,5 mm worden gebruikt.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Uitvoering | Om te schroeven op |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Lengte (A) | 206 mm |
Breedte (B) | 20 mm |
Handvatlengte | 98 mm |
Materiaaldikte | 4 mm |