Kistgreep, type A
Kistgreep, type A
KISTGREEP-DIN3136-A2-100X80MM
Art.-nr. 0688402907
EAN 4048539630561
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Te gebruiken op stalen, aluminium en houten oppervlakken
Bij montage op houten oppervlakken kunnen bijvoorbeeld ASSY schroeven met verzonken kop met ∅ 4,5 mm worden gebruikt tot A = 100 mm en ASSY schroeven met verzonken kop met ∅ 5 mm kunnen worden gebruikt tot A = 120 mm.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Uitvoering | Om te schroeven op |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Lengte (A) | 100 mm |
Breedte (B) | 77 mm |