Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kettingpons met kettinggeleider

Kettingpons met kettinggeleider
KETTINGPONS-8-12-SPEED-MET-GELEIDER

Art.-nr. 5228220200

EAN 4099618060731

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kettingpons met kettinggeleider

Art.-nr. 5228220200
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
Met kettinggeleider voor nauwkeurige positionering van de ketting

Voor het demonteren en monteren van kettingen



Compatibiliteit


  • kettingen voor 5 tot 12 versnellingen

  • 1/2 inch x 1/8 inch kettingen voor één krans

  • 1/2 inch x 3/16 inch kettingen

  • Halve schakels

  • Niet geschikt voor het monteren van Campagnolo speciale kettingpennen voor 11 tot 13 versnellingen


Kettinggeleider


  • De bewegende kettinggeleider zorgt voor een nauwkeurige, automatische positionering van de ketting tegen de pen

  • Zorgt voor compatibiliteit met een breed scala aan kettingtypen

  • De kettinggeleider kan worden vervangen (verkrijgbaar als vervangingsset)


Pen


  • De pen zit op een kogellager voor een soepele toepassing

  • De pen is vervangbaar (verkrijgbaar als vervangingsset)
Opmerking

Niet geschikt voor het monteren van Campagnolo speciale kettingpennen voor 11 tot 13 versnellingen!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Gehard staal

Materiaal handgreep

Kunststof

Productgewicht (per stuk)

204,000 g

Reserveonderdelen voor dit product:
Reservepen voor kettingpons

LOSSE-STIFT-V-PONS-5228-220-100/200

x 1 st
Kettinggeleider voor kettingpons

LOSSE-KETTINGGELEIDER-V-5228-220-200