Ketting
DIN 766 vglb. rvs Dupl. 1.4462, korte schakel
KETTING-V.DIN766-KORT-1.4462-D8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Dikte (d1) | 8 mm |
Buitenbreedte (b1) | 27,2 mm |
Binnenbreedte (b2) | 9,6 mm |
Lengte van koppeling (binnen) (t1) | 24 mm |
Materiaal | Duplex, 1.4462 |
Oppervlakte | Blank |
DIN | 766 |
Voldoet aan RoHS | Ja |