Kerfpaspen
ISO 8744 staal verzinkt
KERFPEN-CONISCH-ISO8744-(A2K)-4X16
Art.-nr. 0248510416
EAN 4038898525677
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Normering | ISO 8744, DIN 1471 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Nominale diameter (d) | 4 mm |
Lengte (l1) | 16 mm |
Productgewicht (per stuk) | 1,490 g |