Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kerfpaspen DIN 1472, RVS A1, blank

DIN 1472 roestvast staal A1 blank
KERFPEN-PAS-DIN1472-A1-2X16

Art.-nr. 026722 16
EAN 4038898260646
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
Nominale diameter (d1)

2 mm

Lengte (l1)

16 mm

Lengte van de afkanting (c1)

0.25 mm

Material

RVS A1

Tolerantieklasse

h9

Surface

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie