Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Keramische verzegeling Evershine - LAKVERZEGELING-SET-EVERSHINE-ULTIMA-30ML Keramische verzegeling Evershine - LAKVERZEGELING-SET-EVERSHINE-ULTIMA-30ML Keramische verzegeling Evershine - LAKVERZEGELING-SET-EVERSHINE-ULTIMA-30ML Keramische verzegeling Evershine - LAKVERZEGELING-SET-EVERSHINE-ULTIMA-30ML
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/4ILClX2HEHc

Keramische verzegeling Evershine - LAKVERZEGELING-SET-EVERSHINE-ULTIMA-30ML - 1
Keramische verzegeling Evershine - LAKVERZEGELING-SET-EVERSHINE-ULTIMA-30ML - 2
Keramische verzegeling Evershine - LAKVERZEGELING-SET-EVERSHINE-ULTIMA-30ML - 3
Keramische verzegeling Evershine - LAKVERZEGELING-SET-EVERSHINE-ULTIMA-30ML - 4

Keramische verzegeling Evershine

Keramisch lakonderhoud EVERSHINE Ultima set 30 st.
LAKVERZEGELING-SET-EVERSHINE-ULTIMA-30ML

Art.-nr. 0893150041

EAN 4099618407031

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Keramische verzegeling Evershine

Art.-nr. 0893150041
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
Duurzame keramische verzegeling voor gelakte oppervlakken

Vermindert krassen op het lakwerk van de auto. Door het extreem harde oppervlak wordt de lak beschermd tijdens reiniging en dagelijks gebruik


  • Gebaseerd op high-end titanium nanotechnologie

  • Oppervlakken die zijn behandeld met Evershine Ultima hebben een hoogglanzende afwerking en een schitterende kleurdiepte

  • Wij adviseren de toepassing op nieuwe auto's direct na aanschaf

  • Verlengt het plezier aan uw auto

  • Vermindert slijtage van nieuwe auto's

  • Evershine Ultima kan worden aangebracht op oppervlakken zoals lak, aluminium en kunststof

  • Bereikt een hardheid van 9H, hetzelfde als diamant. Ter vergelijking: Een nieuwe auto heeft een lakhardheid van 3-4H


Beschermt de lak tegen UV-straling en minimaliseert het risico dat insecten en vogeluitwerpselen aan het oppervlak blijven kleven.



Kosteneffectief lakonderhoud



Vier uur droogtijd na toepassing (18 °C tot 24 °C)


  • De auto hoeft niet te worden afgedekt met tape voordat u keramische Evershine Ultima lakonderhoud aanbrengt

  • Het hydrofobe effect vereenvoudigt het dagelijks wassen en reinigen


Artikelen in set:


  • 5x microvezeldoeken art. 0899900071

  • 5x polijstpads art. 0585299001

  • 5x Evershine Ultima 30 ml

  • 5x magneten

  • 5x garantieboeken

  • 5x spiegelhangers voor in de auto


Garantie


  • Bij één behandeling geldt een garantie van drie jaar als er een jaarlijkse inspectie en behandeling wordt uitgevoerd.

  • Bij twee behandelingen geldt een garantie van zes jaar als er een jaarlijkse inspectie en behandeling wordt uitgevoerd. Als het voertuig twee behandelingen ondergaat, wacht dan één uur tussen de toepassingen voordat u met de tweede behandeling begint.


Inspectie


  • Controleer voor optimale verzorging de Evershine-coating van het voertuig tijdens de jaarlijkse inspectie.

  • Reinig het voertuig grondig. Verwijder vervolgens teervlekken, remstof en olie, vet en wasresten met behulp van kleiblokken.

  • Gebruik een lamp of hulpmiddel om de lak volgens de specificaties van de voertuigfabrikant te controleren op beschadiging.

  • Behandel het onbeschadigde oppervlak met polymeerbescherming volgens de instructies.

  • Noteer de inspectie in het garantieboekje van de klant. Als het garantieboekje zoek is, kan een nieuw boekje worden besteld. Het wordt aanbevolen om documentatie over Evershine bij te houden voor elke auto in de werkplaats.

  • Bij beschadiging van de lak moet de oorzaak worden vastgesteld. De garantie dekt omgevingsinvloeden die de lak beschadigen, maar dekt geen mechanische schade zoals steenslag of ongevalschade.

  • In geval van mechanische schade verwijdert u de Evershine-coating van het betreffende gebied met P05-snelpolijstmiddel en veegt u deze uit met P30 Plus antihologrampolijstmiddel. Verwijder polijstresten met een microvezeldoek. Breng vervolgens Evershine aan om het oppervlak opnieuw te verzegelen.

  • Op de garantiekaart bewijst het stempel/de handtekening van het bedrijf dat de verzegeling heeft uitgevoerd, dat deze correct is uitgevoerd.


Let op! De garantie is onderhevig aan de volgende voorwaarden


  • De gebruiker is getraind/gecertificeerd

  • De correcte jaarlijkse nabehandeling van de auto is gedocumenteerd


De garantie vervalt vanwege de volgende oorzaken


  • Bij onjuiste toepassing door de gebruiker

  • De gebruiker is niet gecertificeerd

  • De jaarlijkse nabehandeling is niet gedocumenteerd

  • Onvoldoende reiniging en ontvetten vóór het aanbrengen
Opmerking

Om een garantiekaart te kunnen afgeven, adviseren wij om Evershine alleen te laten gebruiken door speciaal opgeleid personeel.

Gedocumenteerd effect en duurzaamheid

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt op matte lak, folie, alle soorten lak, alsmede metalen, rubber, polycarbonaat, gelcoat en kunststof strips

Handleiding

1. Voor het verzegelen moet de auto worden gewassen en gepolijst, afhankelijk van de staat van de lak. De intensiteit van het polijsten hangt af van de toestand van het oppervlak.


2. Het te behandelen oppervlak moet worden ontvet met veel IPA-reinigingsmiddel en zachte microvezeldoeken.


3. Bedek de spons met een wegwerpdoek en voeg 10-15 druppels Evershine Ultima toe. De spons afdekken met een wegwerpdoek zorgt voor een gelijkmatige verdeling.


4. Breng de behandeling gelijkmatig aan in kruisvormige streken. Om ervoor te zorgen dat het gehele gebied wordt bedekt, wordt aanbevolen de behandeling op het voertuig deel voor deel toe te passen. De uithardingssnelheid is afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid.


5. Gebruik na 5-6 minuten een nieuwe microvezeldoek om het oppervlak voorzichtig schoon te vegen. Draai en vouw de doek om ervoor te zorgen dat er een ongebruikt gedeelte van de doek beschikbaar is. Gebruik een tweede schone doek om het oppervlak te polijsten.


6. Voor een optimale kwaliteit en een levensduur van 6 jaar brengt u een tweede laag aan met dezelfde methode als voor de eerste laag.


BELANGRIJK: Het voertuig kan één uur na de laatste werkstap aan de klant worden overgedragen. Vanaf dit punt hebben weerinvloeden zoals regen of sneeuw geen effect meer op de coating. Het duurt 14 dagen voor de coating om volledig uit te harden. Tot die tijd mag het oppervlak niet worden blootgesteld aan mechanische of chemische invloeden.

Aantal stuks in assortiment of set

30 st

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Polijstpad Evershine

PAD-EVERSHINE-9X2,5CM

x 20 st
Microvezeldoek

MICROVEZELDOEK-WIT-9,5X9,5CM

Verpakking microvezeldoeken voor effectieve reiniging en langdurig gebruik. Perfect voor professioneel gebruik.
x 50 st