Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kentekenplaatboorschroef pias®

pias nummerplaatschroef staal zinklamel zilver
SCHROEF-NUMMERPLAAT-PIAS-(DMA)-5,0X19

Art.-nr. 021165 19

EAN 4011231268752

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kentekenplaatboorschroef pias®

Art.-nr. 021165 19

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zilverkleurige zinklamel, staal
  • Bevestigingssysteem voor snel en gemakkelijk bevestigen van kentekenplaten

  • Kentekenplaten worden vastgeschroefd zonder voor te boren — op kunststof bumpers of op het carrosseriepaneel zelf

  • Ook geschikt voor gebruik met kunststof bussen, los verkrijgbaar

  • Schroef heeft een hoge mate van corrosiebescherming

  • 15 cycli Kesternich-test conform DIN 50018 (zwaveldioxidetest)

  • 1000 uur corrosiebescherming conform DIN EN ISO 9227 - NSS (zoutsproeitest)
Opmerking
  • Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Zinc flake, zilver

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platkop

Draadtype

ST

Vorm van de punt

Boorpunt

Nominale diameter (d1)

5 mm

Lengte (l1)

19 mm

Kopdiameter (dk)

9,8 mm

Kophoogte (k1)

3,6 mm

Boorpuntlengte (lp)

3,7 mm

Interne aandrijving

H2

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroefdop voor kentekenplaatschroeven

AFDEKKAP-(0103)-R9005-GITZWRT-D4,8

Schroefdop voor kentekenplaatschroeven

AFDEKKAP-(0103)-R5017-VERKEERSBLAUW-D4,8

x 100 st
Schroefdop voor kentekenplaatschroeven

AFDEKKAP-(0103)-R9010-PUURWIT-D4,8

x 500 st