Kentekenplaatboorschroef pias®
pias nummerplaatschroef staal zinklamel zilver
SCHROEF-NUMMERPLAAT-PIAS-(DMA)-5,0X16
Art.-nr. 021165 16
EAN 4011231268738
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bevestigingssysteem voor snel en gemakkelijk bevestigen van kentekenplaten
- Kentekenplaten worden vastgeschroefd zonder voor te boren — op kunststof bumpers of op het carrosseriepaneel zelf
- Ook geschikt voor gebruik met kunststof bussen, los verkrijgbaar
- Schroef heeft een hoge mate van corrosiebescherming
- 15 cycli Kesternich-test conform DIN 50018 (zwaveldioxidetest)
- 1000 uur corrosiebescherming conform DIN EN ISO 9227 - NSS (zoutsproeitest)
- Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan
- Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinc flake, zilver |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platkop |
Draadtype | ST |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Nominale diameter (d1) | 5 mm |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,8 mm |
Kophoogte (k1) | 3,6 mm |
Boorpuntlengte (lp) | 3,7 mm |
Interne aandrijving | H2 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!