Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kennismakingsset

Materiaalbewerking kennismaking set
KENNISMAKINGSSET

Art.-nr. 0988046856

EAN 4068362146138

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kennismakingsset

Art.-nr. 0988046856

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Ontdek de kwaliteit van onze producten zonder grote investeringen te doen

  • Speciaal samengesteld voor professionals die snel willen weten waarop ze kunnen vertrouwen

  • Bevat een selectie van onze best presterende producten

  • Inclusief innovatieve ASSY® 4 schroeven voor superieure bevestiging

  • Baanbrekende Smart Step spiraalboren voor precisiewerk

  • Comfortabele werkhandschoenen voor langdurig gebruik
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

230 st

Inclusief Kennismakingsset:
200 x
ASSY® 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop

SCHROEF-PLVZK-HO-RW20-(A2K)-4X40/34

Omschrijving: Voldraad schroef met verzonken kop voor het bevestigen van beslag of kastverbinders in hout of houtpanelen in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 200 x
10 x
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

Omschrijving: De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid: 10 x
5 x
HSS-spiraalboor SMART STEP EU+ DIN 338

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,0MM

Omschrijving: De originele SMART STEP spiraalboor met gepatenteerde getrapte boorpuntgeometrie met extreem ongelijke snijvlakken (van diam. 2,5 mm) voor nog sneller en comfortabeler boren met ongeëvenaarde precisie en levensduur
Hoeveelheid: 5 x
1 x
Kunststof schraperset 2-delig

SCHRAPER-KST-SET-2DLG

Omschrijving: Voor voorzichtige verwijdering van stickers, labels en vuil.
Hoeveelheid: 1 x
2 x
Onderhoudsolie Multi Cobra

MULTI SPRAY COBRA HEAD 400ML

Omschrijving: Veelzijdige multifunctionele spray voor een verscheidenheid aan toepassingen met multifunctionele sproeikop
Hoeveelheid: 2 x
12 x
TIGERFLEX DOUBLE beschermende handschoen

HANDSCHOEN-TIGERFLEX-DOUBLE-MT 9

Omschrijving: Veelzijdige werkhandschoen in een origineel TIGERFLEX ontwerp, kan aan beide handen worden gedragen
Hoeveelheid: 12 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie