Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kast voor opbergdoos PRO

Kast voor opbergbox PRO

Art.-nr. 0957353211

EAN 4046778515144

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kast voor opbergdoos PRO

Art.-nr. 0957353211

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardige kast voor opbergdozen voor het eenvoudig opslaan van kunststof opbergdozen, met optionele legborden en laden.
  • Robuuste plaatstalen constructie, gelast met meerdere randen

  • Draagvermogen van elk legbord 40 kg (bij gelijkmatig verdeelde belasting)

  • Verzonken draaigreep, veiligheidsslot handgreep fixeert de inhoud tegen diefstal


De voordelen van de PRO serie:


  • Keuze uit 4 RAL-kleuren voor de frontpanelen

  • Laden met 100 % telescopische verlengstukken, draagvermogen tot 50 kg (bij gelijkmatig verdeelde belasting)

  • Legborden en laden verstelbaar in rasterafmeting van 15:15 mm

  • Kasten beschikbaar met of zonder opbergdozen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)

710 x 300 x 1680 mm

Aantal plateaus

11 st

Uitvoering laden

Zonder laden

Kastkleur

Lichtgrijs RAL 7035

Deurkleur

Gentiaanblauw RAL 5010

Uitvoering dozen

Zonder boxen

Materiaal

Staalplaat

Oppervlakte

Poedercoating

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Legbord voor kast voor opbergboxen

SHLFCAB-630X250MM

Extra inlegbord voor PRO opbergsysteem, type FB
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie