Kast gevaarlijke stoffen, type 90
Kast gevaarlijke stoffen type 90
VEILIGHEIDSKAST-TYP90-W599
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Brandwerendheid (typegoedkeuring 90 minuten) - zelfsluitend in geval van brand
- Krasbestendige, robuuste behuizing met een structuuroppervlak met poedercoating
- Robuuste, torsiebestendige constructie - scharnierende deursloten in elke positie
- Drieweg-deurophanging
- Deuren kunnen worden vergrendeld met een profielcilinder en zijn compatibel met vergrendelingssystemen, inclusief statusindicatie van de vergrendeling
- Het vergrendelmechanisme en de veiligheidselementen zijn buiten de opslagruimte gemonteerd ter bescherming tegen corrosie
- Geïntegreerde transportbasis
- Geïntegreerde stelpoten om te compenseren voor oneffen oppervlakken
- Draaiwiel in het uitlaatrooster voor voldoende ventilatie
- Typegoedkeuring conform EN 14770-1, GS-gecertificeerd en CE-conform
- Leveringsomvang: 3x legborden, geperforeerde plaatinzet en vloeropvangbak
Datasheets(X)
Voor giftige, watervervuilende ontvlambare vloeistoffen in werkomgevingen
Breedte x hoogte x diepte | 599 x 1953 x 615 mm |
Materiaal | Staalplaat |
Oppervlakte | Poedercoating/ staalplaat |
Brandwerendheidsklasse | F90 |
Kastkleur | Antracietgrijs RAL 7016 |
Deurkleur | Verkeersrood RAL 3020 |
EN-Norm | 14470-1 |
Verzamelvolume van vloerbak | 22 l |
Aantal deuren | 1 st |
Draagvermogen bodem van vak | 75 kg |
Aantal plateaus | 3 st |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!