Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kast gevaarlijke stoffen, type 90

Kast gevaarlijke stoffen type 90
VEILIGHEIDSKAST-TYP90-W1993

Art.-nr. 0957801110
EAN 4054923039681

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Veilige en juiste opslag van brandbare gevaarlijke materialen
  • Brandwerendheid (typegoedkeuring 90 minuten) - zelfsluitend in geval van brand

  • Krasbestendige, robuuste behuizing met een structuuroppervlak met poedercoating

  • Robuuste, torsiebestendige constructie - scharnierende deursloten in elke positie

  • Drieweg-deurophanging

  • Deuren kunnen worden vergrendeld met een profielcilinder en zijn compatibel met vergrendelingssystemen, inclusief statusindicatie van de vergrendeling

  • Het vergrendelmechanisme en de veiligheidselementen zijn buiten de opslagruimte gemonteerd ter bescherming tegen corrosie

  • Geïntegreerde transportbasis

  • Geïntegreerde stelpoten om te compenseren voor oneffen oppervlakken

  • Draaiwiel in het uitlaatrooster voor voldoende ventilatie

  • Typegoedkeuring conform EN 14770-1, GS-gecertificeerd en CE-conform

  • Leveringsomvang: 3x legborden, geperforeerde plaatinzet en vloeropvangbak
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor giftige, watervervuilende ontvlambare vloeistoffen in werkomgevingen

Breedte x hoogte x diepte

1193 x 1953 x 615 mm

Materiaal

Staalplaat

Oppervlakte

Poedercoating/ staalplaat

Brandwerendheidsklasse

F90

Kastkleur

Antracietgrijs RAL 7016

Deurkleur

Verkeersrood RAL 3020

EN-Norm

14470-1

Verzamelvolume van vloerbak

33 l

Aantal deuren

2 st

Draagvermogen bodem van vak

75 kg

Aantal plateaus

3 st

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afzuiger Kast gevaarlijke stoffen, type 90

TB-VEILIGHEIDSKAST-TYP90

Zorgt voor niet-gevaarlijke lucht op werkstations door vrijgekomen dampen en gassen op het punt van herkomst af te vangen
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie