Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kartelschroef, hoge vorm

DIN 464 staal 5.8 verzinkt
KARTELSCHROEF-DIN464-5.8-(A2K)-M5X20

Art.-nr. 022415 20
EAN 4045727053539

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kartelschroef, hoge vorm

Art.-nr. 022415 20

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 464, staal 5,8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d)

M5

Schachtdiameter (d1)

10 mm

Lengte (l1)

20 mm

Kopdiameter (dk)

20 mm

Kophoogte (k1)

4 mm

Normering

DIN 464

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

5.8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

Hoog

Koptype

Gekartelde kop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Handmatig

Interne aandrijving

0 - Niet van toepassing

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0,8 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie