Kartelschroef, hoge vorm DIN 464, RVS A1, blank
DIN 464 roestvast staal A1 blank
KARTELSCHROEF-DIN464-A1-M4X10
Art.-nr. 010164 10
EAN 4038898225966
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d) | M4 |
Schachtdiameter (d1) | 8 mm |
Lengte (l1) | 10 mm |
Kopdiameter (dk) | 16 mm |
Kophoogte (k1) | 3,5 mm |
Normering | DIN 464 |
Materiaal | RVS A1 |
Sterkteklasse | 50 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | Hoog |
Koptype | Gekartelde kop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Handmatig |
Interne aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0,7 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |