Kartelring, vorm VSKZ Staal, mechanisch aangebrachte zinkcoating (MZN)
Staal mechanisch aangebrachte zinkcoating VSKZ
BORGRING-VSKZ-(MZN)-D16,2
Art.-nr. 040171316
EAN 4045727850404
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M16 |
Binnendiameter (d1) | 16,2 mm |
Buitendiameter (d2) | 24,6 mm |
Dikte (h1) | 3,5 mm |
Hoogte | 5,9 mm |
Breedte sleuf (s1) | 3,5 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | VSKZ |