Kartelmoeren, type laag DIN/WN 467 staal 5 verzinkt blauw gepassiveerd (A2K)
DIN/WN 467 staal 5 verzinkt
KARTELMOER-DIN467-5-(A2K)-M12
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
M12 niet gestandaardiseerd in DIN 467
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M12 |
Hoogte (h1) | 10 mm |
Buitendiameter (dk) | 36 mm |
Kophoogte (k1) | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 5 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Vorm | Laag |
Voldoet aan RoHS | Ja |