Kartelmoer, hoge vorm DIN 466, staal 5, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 466 staal 5 verzinkt
KARTELMOER-DIN466-5-(A2K)-M4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 5 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | Hoog |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M4 |
Hoogte (h1) | 9,5 mm |
Buitendiameter (dk) | 16 mm |
Kophoogte (k1) | 3,5 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Buitendiameter 2 (d2) | 8 mm |
Nominale diameter | 4 mm |