Karabijnhaak met twistlock
Karabijnhaak met twistlock
KARABIJN-(AL)-TWISTLOCK
Art.-nr. 0899033011
EAN 4068362214875
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Max. breedte van opening | 21 mm |
Lengte | 111 mm |
Breedte | 62 mm |
Breaking load Horizontal | 8 kN |
Breaking load open | 7 kN |
Breaking load Vertical | 24 kN |