Karabijnhaak met dubbele vergrendeling
Roestvast staal A4 blank met dubbele vergrendeling
KARABIJNHAAK-DUBBELBORG-A2-10X110
Art.-nr. 0526001410
EAN 4056807168227
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Lengte (l1) | 110 mm |
Dikte (d3) | 10 mm |
Binnendiameter 2 (d2) | 20 mm |
Maximaal draagvermogen | 280 kg |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |