Drievoudige karabijnhaak met tri-lock sluiting voor maximale veiligheid
Karabijnhaak Trilock
KARABIJN-V.VALBESCH-(AL)-TRILOCK
Art.-nr. 0899032925
EAN 4050641840196
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Conform EN 362, EN 12275
Datasheets(X)
| Materiaal | Aluminium/aluminium | 
| Oppervlakte | Geanodiseerd | 
| EN-Norm | 362, 12275 | 
| Max. breedte van opening | 23 mm | 
| Lengte | 112 mm | 
| Breedte | 78 mm | 
| Breaking load Horizontal | 8 kN | 
| Breaking load open | 6 kN | 
| Breaking load Vertical | 24 kN |