Kanaalplaatanker W-HD, doorsteekmontage
Kanaalplaatanker W-HD doorsteekmontage
KANAALPLAATANKER-W-HD-ST-M8-KB10MM
Art.-nr. 0905120802
EAN 4058794456387
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Geschikt voor de bevestiging in de holle ruimten en het massieve gedeelte van de kanaalplaatvloeren.
• W-HD mag alleen in droge binnenruimten toegepast worden; bijv. woningen, scholen, kantoren, ziekenhuizen, etc.
• Geschikt voor de bevestiging van staalconstructies, kabelgoten, pijpleidingen, luchtkanalen, verwarming, systeemplafonds, F-ankers, strips etc.
Door het aanbrengen van het aandraaimoment wordt de conus in de spreidhuls getrokken en spreidt deze.
Ankerdiameter | 12 mm |
Hulslengte | 35 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 12 mm |
Boorgatdiepte (h 0) | 55 mm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 14 mm |
Montagekoppel (T inst) | 20 Nm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |