Kanaalplaatanker SL-KS
Kanaalplaatanker SL-KS
KANAALPLAATANKER-SL-KS-A2K-M10X65
Art.-nr. 090526430
EAN 4046777932485
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Het anker laat geen uitstekende delen achter na demontag
Grote onderlegring voor betere krachtsverdeling
Eenvoudige en snelle montage
Datasheets(X)
Ankerdiameter | 14 mm |
Hulslengte | 50 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 14 mm |
Boorgatdiepte (h 0) | 35 mm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 16 mm |
Montagekoppel (T inst) | 25 Nm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |