Kanaalklem Deel 3 - Dubbele serie
DIN 3015-3 PP binnenvlak glad
DCTNGCLMP-DIN3015-3-PP-H-SZ4-28/28
Art.-nr. 0599342801
EAN 4024835637169
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Algemene eigenschappen
- Voor het vasthouden van slangen en kabels
- Beschikbaar voor de meest populaire afmetingen
- Milieubescherming door trillings- en geluidsdempende eigenschappen
- Zeer goede weerbestendigheid, zelfs onder extreme omstandigheden
Te gebruiken schroefmaten
Zeskantbout, DIN 931/933 en ISO 4014/4017
In combinatie met GD-afdekplaat
STAUFF/DIN-formaat — schroefmaten (metrisch)
- 1D / 1 — M6 x 35
- 2D / 2 — M8 x 35
- 3D / 3 — M8 x 45
- 4D / 4 — M8 x 50
- 5D / 5 — M8 x 60
Binnenzeskantschroef, ISO 4762
STAUFF/DIN-formaat — afmetingen (mm/inch)
- 1D / 1 — M6 x 35
- 2D / 2 — M8 x 35
- 3D / 3 — M8 x 45
- 4D / 4 — M8 x 50
- 5D / 5 — M8 x 60
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale grootte | 4D |
Nominale grootte conform DIN | 4 |
Binnendiameter (d1) | 28 mm |
Binnendiameter 2 (d2) | 28 mm |
Gatafstand (e1) | 45 mm |
Lengte (l1) | 80 mm |
Breedte (b4) | 30 mm |
Hoogte (h1) | 38 mm |
DIN | 3015-3 |
Materiaal | PP - polypropyleen |
Kleur | Groen |
Uitvoering | Glad binnenoppervlak |
Geschikt voor | Buizen |