Kanaalklem Deel 1 - Lichte serie
DIN 3015-1 PA binnenvlak geribbeld
DCTNGCLMP-DIN3015-1-PA-SZ6-650,8
Art.-nr. 0599165082
EAN 4047376012974
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor stevige bevestiging van leidingen
- Beschikbaar voor de meest populaire afmetingen
- Milieubescherming door trillings- en geluidsdempende eigenschappen
- Uitstekende weerstand tegen weersinvloeden, zelfs onder extreme omstandigheden
Te gebruiken schroefmaten
Zeskantbout, DIN 931/933 en ISO 4014/4017
In combinatie met DP-afdekplaat
STAUFF/DIN-formaat — schroefmaten (metrisch)
- 1 / 0 — M6 x 30
- 1A / 1 — M6 x 30
- 2 / 2 — M6 x 35
- 3 / 3 — M6 x 40
- 4 / 4 — M6 x 45
- 5 / 5 — M6 x 60
- 6 / 6 — M6 x 70
- 7 / 7 — M6 x 100
- 8 / 8 — M6 x 125
Binnenzeskantschroef, ISO 4762
STAUFF/DIN-formaat — schroefmaten (metrisch)
- 1 / 0 — M6 x 20
- 1A / 1 — M6 x 20
- 2 / 2 — M6 x 25
- 3 / 3 — M6 x 30
- 4 / 4 — M6 x 35
- 5 / 5 — M6 x 50
- 6 / 6 — M6 x 60
- 7 / 7 — M6 x 90
- 8 / 8 — M6 x 110
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale grootte | 6 |
Nominale grootte conform DIN | 6 |
Binnendiameter (d1) | 50,8 mm |
Gatafstand (e1) | 66 mm |
Lengte (l1) | 86 mm |
Breedte (b4) | 30 mm |
Hoogte (h1) | 66 mm |
DIN | 3015-1 |
Materiaal | PA - polyamide |
Kleur | Zwart |
Uitvoering | Geribbeld binnenoppervlak |
Geschikt voor | Buizen |