Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kabelwartel

Kabelschroefverbinding SKINTOP standaard

Art.-nr. 0967900232

EAN 4038898559443

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabelwartel

Art.-nr. 0967900232

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Skintop standaard
OpmerkingKabelwartels met afdichtlip, alleen van M40 tot M63 met O-ring NBR
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

LichtGrijs RAL 7035

Aansluitingsschroefdraad

M32 x 1,5

Minimale/maximale kabeldiameter

9-21 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

10 mm

Sleutelwijdte (SW)

36 mm

Lengte

47 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 100 °C

Beschermklasse IP

IP 68

Maximale druk

5 bar

Materiaal

PA - polyamide

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie