Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kabeltuleassortiment 555 stuks

Kabeltule 555-delig SOKO

Art.-nr. 5964056105

EAN 4062856631353

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabeltuleassortiment 555 stuks

Art.-nr. 5964056105
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
Kabeltuleassortiment zonder koffer voor direct gebruik in bestaande koffers, legborden en voertuiginterieurapparatuur in ORSY-systeem maat 4.4.1
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

555 st

Materiaal

Ethyleen-propyleen-dieen-terpolymeerrubber

ISO

3302

Kleur

Zwart

Inclusief Kabeltuleassortiment 555 stuks:
150 x
Kabeltule, dubbelzijdig

DOORVOERRUBBER-DUBBELZIJDIG-6X9X11

Omschrijving:
Binnendiameter: 6 mm; Asgat: 9 mm; Buitendiameter: 11 mm
Hoeveelheid: 150 x
150 x
Kabeltule, dubbelzijdig

DOORVOERRUBBER-DUBBELZIJDIG-4X6X9,5

Omschrijving:
Binnendiameter: 4.5 mm; Asgat: 6.5 mm; Buitendiameter: 9.5 mm
Hoeveelheid: 150 x
100 x
Kabeltule, dubbelzijdig

DOORVOERRUBBER-DUBBELZIJDIG-6X10X13

Omschrijving:
Binnendiameter: 6 mm; Asgat: 9.8 mm; Buitendiameter: 12.7 mm
Hoeveelheid: 100 x
75 x
Kabeltule, dubbelzijdig

DOORVOERRUBBER-DUBBELZIJDIG-9X11X16

Omschrijving:
Binnendiameter: 9 mm; Asgat: 11 mm; Buitendiameter: 16 mm
Hoeveelheid: 75 x
25 x
Kabeltule, dubbelzijdig

DOORVOERRUBBER-DUBBELZIJDIG-10X12X18

Omschrijving:
Binnendiameter: 10 mm; Asgat: 12 mm; Buitendiameter: 18 mm
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Kabeltule, dubbelzijdig

DOORVOERRUBBER-DUBBELZIJDIG-12X20X24

Omschrijving:
Binnendiameter: 12 mm; Asgat: 20 mm; Buitendiameter: 23.8 mm
Hoeveelheid: 25 x
20 x
Kabeltule, dubbelzijdig

DOORVOERRUBBER-DUBBELZIJDIG-16X24X30

Omschrijving:
Binnendiameter: 16 mm; Asgat: 24 mm; Buitendiameter: 30 mm
Hoeveelheid: 20 x
10 x
Kabeltule, dubbelzijdig

DOORVOERRUBBER-DUBBELZIJDIG-21X31X38

Omschrijving:
Binnendiameter: 21 mm; Asgat: 31 mm; Buitendiameter: 38 mm
Hoeveelheid: 10 x
1 x
Systeem-inlay, kunststof 4.4.1

SYSINLEG-4.4.1.-8VAKS

Omschrijving:
Aantal vakken: 8 st; Vakbreedte x vakdiepte x vakhoogte: 78 x 107 x 52 mm
Een vast vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. Kan in combinatie met andere tussenstukken worden gebruikt.
Hoeveelheid: 1 x