Kabeltule met kruismembraan, TPE
Doorvoertule met kruismembraan en dubbele rand CR
KABELMEMBRN-TPE-ZWART-13,5X20X24X2MM
Art.-nr. 0561661128
EAN 4061975384102
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- TPE – thermoplastisch elastomeer
- Binnenste membraan
- Zacht (Shore Hardheid A 60)
- Zeer elastisch
- Hittebestendig tot 125°C
- Koudebestendig tot -50 °C
- Bestand tegen: Water, zuren, basen, zoutoplossingen, reinigingsmiddelen, ozon, weer, alifatische + gechloreerde oplosmiddelen
- Enige weerstand tegen aromaten, ketonen, minerale olie, benzine
- Zeer goed bestand tegen veroudering
- Goed elektrisch geïsoleerd
- Hallogeenvrij
- Voldoet aan RoHS
- TPE heeft de classificatie UL94-HB (langzaam brandend) en voldoet aan de eisen van de automobielnorm FMVSS 302 met betrekking tot brandsnelheid
Datasheets(X)
![]() | |
Binnendiameter (d) | 13,5 mm |
Asgat (D1) | 20 mm |
Buitendiameter (D) | 24 mm |
Inbouwdikte (h1) | 2 mm |
Hoogte (H) | 7 mm |
Kleur | Zwart |
Dikte membraan (M) | 1 mm |
Lengte sleuf (X) | 10 mm |
Materiaal | Thermoplastisch elastomeer |
UV-bestendig | Ja |
Siliconenvrij | Nee |
Voldoet aan RoHS | Ja |
ISO | 3302 |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -50 tot 90 °C |
Resistent tegen | Water, Zuur, Loog, Reinigingsmiddel, Ozon (goed), Olie (gelimiteerd) |