Kabelspanner met ogen DIN 1480, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 1480 staal verzinkt met ogen
SPANSCHROEF-M.OOG-DIN1480-(A2K)-M20
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Spanner (open vorm) voor snel vastklemmen en losmaken van kabels
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M20 |
Binnendiameter ring (d2) | 24 mm |
Spanschroeflengte (l1) | 200 mm |
Totale lengte schroefoog (l2) | 167 mm |
Spanschroefbreedte (buiten) | 52 mm |
Spanschroefdiameter | 17 mm |
Spanschroefbreedte | 24 mm |
Lengte | 200 mm |
Buitendiameter moereinde | 34 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 105 mm |
Buitendiameter ring | 52 mm |
Uitvoering | Met schroefoog |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Vorm | Open |
Toelaatbare belasting | 27 kN |
Ringdikte | 14 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |