Kabelknipper
Staaldraadknippers universeel
SCHAAR-KABEL-UNI
Art.-nr. 071403 601
EAN 4053479260273
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Strakke snede dankzij de V-vormige snijgeometrie
- Uw handen glijden niet weg dankzij het handvat met PVC-coating
- De schaarvergrendeling houdt de schaar in de gesloten stand
- Geïntegreerde klemfunctie voor het uittrekken van kabels
Datasheets(X)
Kabelknipper, hekwerkdraad
Maximale snij capaciteit bij pianodraaddiameter | 2,5 mm |
Maximale snijcapaciteit bij draaddiameter staal 19 HCR | 4 mm |
Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter | 5 mm |
Maximale snijcapaciteit bij zachte-draaddiameter | 7 mm |
Max. snijcapaciteit kabeldiameter in ALU/CU | 5 mm |
Lengte | 190 mm |