Kabelklem
Kabelklem met twee bevestigingspunten
CBLCLMP-(A2K)-26MM
Art.-nr. 0592126
EAN 4049557452173
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Klembereik (Ø) | 26 mm |
Breedte (b) | 14 mm |
Lengte (l) | 63 mm |
Hoogte (h) | 28 mm |
Materiaaldikte (s) | 0,9 mm |
Gatafstand (la) | 49 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Slobgat breedte | 6,5 mm |
Slobgat lengte | 8,5 mm |