Kabelkanaal, VKW DIN
Kabelgoot VKW
KABELGOOT-VKW-(AE-R7030)-GRIJS-H75XB100

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bodemgaten
Eenrijig tot een breedte van 50 mm, drierijig vanaf een breedte van 75 mm
Tweezijdig kleefband op bodem
Draadborgnokken vanaf een hoogte van 75 mm
Vooraf bepaalde breekpunten op het rooster
EN 50085
Datasheets(X)
![]() | |
Hoogte | 73 mm |
Breedte | 100 mm |
Baanbreedte | 7.5 mm |
Breedte sleuf | 5 mm |
Kanaallengte | 2 m |
Max. temperatuurbestendigheid | 60 °C |
Kleur | SteenGrijs, vergelijkbaar met RAL 7030 |
Materiaal | Polyester/polyvinylchloride |
Ontvlambaar | Zelfdovend conform UL94 V0 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!