Kabelinvoergereedschap CPS 6,0
Kabeloprolapparaat CPS 6.0
KABELTREKSYS-CPS6.0-50M
Art.-nr. 0975856050
EAN 4053479551852
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Dubbel uitloopsysteem
- Snellopend met gelagerde looprollen
- Automatische uitlooprem
Haspel met zijdelingse rem
Datasheets(X)
Lengte | 50 m |
Diameter | 6 mm |
Geschikt voor buisdiameter | 40 - 100 mm |
Trekkracht | 320 kg |
Aansluitingsschroefdraad | M6 |
Materiaal | Glasvezel |
Kleur | Geel |
Materiaal behuizing | Staal |
Oppervlak behuizing | Verzinkt |
CSTR/SHKL-SET-CBLFEDSYS-CPS4.5/6.0
FBRGLSROD-F.CBLFEDSYS-CPS6.0-50M
REP-SET-F.CBLFEDSYS-CPS6.0