Kabelinvoergereedschap CPS 4,5
Kabeloprolapparaat CPS 4.5
KABELTREKSYS-CPS4.5-50M
Art.-nr. 0975855050
EAN 4053479551913
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Dubbel uitloopsysteem
- Snellopend met gelagerde looprollen
- Automatische uitlooprem
Haspel met zijdelingse rem
Datasheets(X)
Lengte | 50 m |
Diameter | 4,5 mm |
Geschikt voor buisdiameter | 30 - 80 mm |
Trekkracht | 220 kg |
Aansluitingsschroefdraad | M6 |
Materiaal | Glasvezel |
Kleur | Geel |
Materiaal behuizing | Staal |
Oppervlak behuizing | Verzinkt |
FBRGLSROD-F.CBLFEDSYS-CPS4.5-50M
REP-SET-F.CBLFEDSYS-CPS4.5
CSTR/SHKL-SET-CBLFEDSYS-CPS4.5/6.0